Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT MBR605-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF3ZCN 8GE70

ACCUFORM SIGNS MBR605 Turvakilvet 74 x 28 tuumaa Vinyyli Eng

Varastossa
Tuote: AF3ZCN Malli: MBR605Ristiviite: 8GE70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus74 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
SAATUMISMERKIT MBR606-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF3YXR 8FZJ1 MBR606Englanti€100.85
SAATUMISMERKIT SBMBR613 Turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli | AF3ZCM 8GE69 SBMBR613Kaksikielinen€112.81
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR621-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF3ZDA 8GF61 MBR621Englanti€147.60
SAATUMISMERKIT MBR625-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF4CPU 8PXH8 MBR625Englanti€147.60
SAATUMISMERKIT MBR611-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF4CPV 8PXH9 MBR611Englanti€108.31
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR626-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF4KAB 8YLL6 MBR626Englanti€147.60
SAATUMISMERKIT SBMBR633 Turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli | AF4KZX 8ZL26 SBMBR633Kaksikielinen€147.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR605 Turvakilvet 74 x 28 tuumaa Vinyyli Eng
€100.85 / yksikkö