SAATUMISMERKIT MBR611-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF4CPV 8PXH9

ACCUFORM SIGNS MBR611 Turvakilvet 74 x 28 tuumaa Vinyyli Eng

Tuote: AF4CPV Malli: MBR611Ristiviite: 8PXH9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€108.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus74 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)188.6
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
SAATUMISMERKIT MBR606-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF3YXR 8FZJ1 MBR606Englanti€100.85
SAATUMISMERKIT SBMBR613 Turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli | AF3ZCM 8GE69 SBMBR613Kaksikielinen€112.81
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR605-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF3ZCN 8GE70 MBR605Englanti€100.85
SAATUMISMERKIT MBR621-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF3ZDA 8GF61 MBR621Englanti€147.60
SAATUMISMERKIT MBR625-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF4CPU 8PXH8 MBR625Englanti€147.60
SAATUMISMERKIT MBR626-turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli-eng | AF4KAB 8YLL6 MBR626Englanti€147.60
SAATUMISMERKIT SBMBR633 Turvatallennuskyltit 74 x 28 tuuman vinyyli | AF4KZX 8ZL26 SBMBR633Kaksikielinen€147.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR611 Turvakilvet 74 x 28 tuumaa Vinyyli Eng
€108.31 / yksikkö