Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS LEQM003VSP Vaaratarra 1-1/2 tuumaa Korkeus 3 tuumaa Leveys PK10 | AH9UBE 41CM82

ACCUFORM SIGNS LEQM003VSP Varoitustarra 1-1/2 tuumaa Korkeus 3 tuumaa Leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH9UBE Malli: LEQM003VSPRistiviite: 41CM82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
tarttuvaKyllä
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus1.5 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliMylar
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä10
ShapeSuorakulmio
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LEQM003VSP Varoitustarra 1-1/2 tuumaa Korkeus 3 tuumaa Leveys PK10
€24.85 / yksikkö