Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT FMK611WTORWT Joustava merkkikilpi Lasikuitu Oranssi / Valkoinen / Valkoinen | AG9RYM 22CX93

ACCUFORM SIGNS FMK611WTORWT Joustava tussi, lasikuitu oranssi/valkoinen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AG9RYM Malli: FMK611WTORWTRistiviite: 22CX93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava merkkipaalu
VäriOranssi ja valkoinen / valkoinen
Korkeus66 "
MateriaaliLasikuitu
Paksuus3 / 8 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ERIKOISMERKIT FMK611WTRDWT Joustava merkkikilpi Lasikuitu Punainen / Valkoinen / Valkoinen | AG9RYN 22CX94 FMK611WTRDWTPunainen ja valkoinen / valkoinen€66.77
ACCUFORM MERKINNÄT FMK611ORORWT Joustava Marker Stale Lasikuitu Oranssi/Valkoinen/Oranssi | AG9RYP 22CX95 FMK611ORORWTOranssi ja valkoinen / oranssi€71.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS FMK611WTORWT Joustava tussi, lasikuitu oranssi/valkoinen/valkoinen
€71.11 / yksikkö