Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 797 -näppäimistön nollattava valintakapasiteetti 20 yksikköä AF2GYK 6TRV8

ABUS 797 Näppäinlaatikon nollattava soittokapasiteetti 20 yksikköä

Varastossa
Tuote: AF2GYK Malli: 797Ristiviite: 6TRV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse laatikko
Koko20 avainta tai 8 korttia
VäriHopea / musta
Syvyys1.75 "
Suorittaa loppuunNäyttelijät
Korkeus7 1 / 6 "
LukitustyyppiYhdistelmä
MateriaaliKiinteä metalli
AsennustyyppiRiippulukko
TyyppiNollattava valitsin kahleella
SäänkestäväEi
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLukitustyyppiAsennustyyppiTyyppiLeveysHinta
ABUS 777 avainkotelon painike 4-3 / 4 tuuman korkeus | AF2GYH 6TRV6 7774.75 "Avaimet tai pääsykortitRiippulukkoPalautettava painike3.12 "€73.89
ABUS 787 Pinta-asennettavan avainkotelon kapasiteetti 20 yksikköä AF2GYJ 6TRV7 7874.75 "YhdistelmäpintaNollattava valitsin seinätelineellä3.12 "€48.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 797 Näppäinlaatikon nollattava soittokapasiteetti 20 yksikköä
€54.98 / yksikkö