Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 787 Pinta-asennettavan avainkotelon kapasiteetti 20 yksikköä AF2GYJ 6TRV7

ABUS 787 Pinta-asennus avainkotelon kapasiteetti 20 yksikköä

Varastossa
Tuote: AF2GYJ Malli: 787Ristiviite: 6TRV7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse laatikko
Koko20 avainta tai 8 korttia
VäriHopea / musta
Syvyys1.75 "
Suorittaa loppuunNäyttelijät
Korkeus4.75 "
LukitustyyppiYhdistelmä
MateriaaliKiinteä metalli
Asennustyyppipinta
TyyppiNollattava valitsin seinätelineellä
SäänkestäväEi
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLukitustyyppiAsennustyyppiTyyppiLeveysHinta
ABUS 777 avainkotelon painike 4-3 / 4 tuuman korkeus | AF2GYH 6TRV6 7774.75 "Avaimet tai pääsykortitRiippulukkoPalautettava painike3.12 "€81.86
ABUS 797 -näppäimistön nollattava valintakapasiteetti 20 yksikköä AF2GYK 6TRV8 7977 1 / 6 "YhdistelmäRiippulukkoNollattava valitsin kahleella3.38 "€60.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 787 Pinta-asennus avainkotelon kapasiteetti 20 yksikköä
€53.18 / yksikkö