Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 777 avainkotelon painike 4-3 / 4 tuuman korkeus | AF2GYH 6TRV6

ABUS 777 Avainkotelon painopainike 4-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF2GYH Malli: 777Ristiviite: 6TRV6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse laatikko
Koko20 avainta tai 8 korttia
VäriHopea / musta
Syvyys1.75 "
Suorittaa loppuunNäyttelijät
Korkeus4.75 "
LukitustyyppiAvaimet tai pääsykortit
MateriaaliKiinteä metalli
AsennustyyppiRiippulukko
TyyppiPalautettava painike
SäänkestäväEi
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLukitustyyppiAsennustyyppiTyyppiLeveysHinta
ABUS 787 Pinta-asennettavan avainkotelon kapasiteetti 20 yksikköä AF2GYJ 6TRV7 7874.75 "YhdistelmäpintaNollattava valitsin seinätelineellä3.12 "€53.18
ABUS 797 -näppäimistön nollattava valintakapasiteetti 20 yksikköä AF2GYK 6TRV8 7977 1 / 6 "YhdistelmäRiippulukkoNollattava valitsin kahleella3.38 "€60.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 777 Avainkotelon painopainike 4-3/4 tuuman korkeus
€81.86 / yksikkö