Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 41HB / 40 KA Green Lockout -lukko, joka on avattu vihreäksi 1-3 / 8 H | AJ2JDA 5UKU2

ABUS 41HB/40 KA Vihreä Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Vihreä 1-3/8 H

Varastossa
Tuote: AJ2JDA Malli: 41HB/40 KA VihreäRistiviite: 5UKU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetVihreä
Kehon viimeistelykullattu
Kehon korkeus1.375 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1.5 "
Puskurin väriVihreä
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus1.875 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetPuskurin väriKahvan korkeusHinta
ABUS 41HB/40 KA Punainen lukituslukko näppäimillä Punainen 1-3/8 H | AJ2JCW 5UKT8 41HB / 40 KA Punainenpunainenpunainen1.875 "€18.93
ABUS 41HB / 40 KA Sininen lukituslukko samaan aikaan Sininen 1-3 / 8 H | AJ2JCY 5UKU0 41HB / 40 KA Sininensininensininen1.875 "€18.93
ABUS 41HB / 40 KA musta lukituslukko, avain samanlainen musta 1-3 / 8 H | AJ2JDC 5UKU4 41HB / 40 KA MustaMustaMusta1.875 "€18.93
ABUS 41HB / 40 KA keltainen lukituslukko samankaltainen keltainen 1-3 / 8 H | AJ2JDE 5UKU6 41HB / 40 KA keltainenKeltainenKeltainen1.875 "€18.93
ABUS 41/40 KA Red Lockout -lukko, joka on näppäillyt yhtä lailla punainen 1-3 / 8 Korkeus AJ2JDJ 5UKV0 41/40 KA punainenpunainenpunainen3 / 4 "€16.37
ABUS 41/40 KA Blue Lockout -lukkolukko samoin sininen 1-3 / 8 korkeus | AJ2JDL 5UKV2 41/40 KA Sininensininensininen3 / 4 "€16.37
ABUS 41/40 KA Green Lockout -lukkolukko samoin vihreä 1-3 / 8 korkeus | AJ2JDN 5UKV4 41/40 KA VihreäVihreäVihreä3 / 4 "€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 41HB/40 KA Vihreä Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Vihreä 1-3/8 H
€18.93 / yksikkö