Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3HHE8 Lauhdutin Fin Whisk Brush Face 3 tuft 8 | AC9LUM

TOUGH GUY 3HHE8 lauhduttimen siveltimen pinta, 3 tupsua 8

Varastossa
Tuote: AC9LUM Malli: 3HHE8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutinharja
Harjaksen värisininen
Harjan pituus2.125 "
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus4.25 "
Kahvan tyyppiMuovi
Kokonaispituus6.5 "
TyyppiFin vispilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3HHE8 lauhduttimen siveltimen pinta, 3 tupsua 8
€3.06 / yksikkö