ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - Pakkaus 250 | AC3DDH 2RRC7

ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - 250 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DDH Malli: 8105-01-557-4983Ristiviite: 2RRC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus25
Koko33 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus40 "
Pituus40 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Ladata55 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusRaskas
Paksuus0.47 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4742
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusMax. LadataVahvuusluokitusPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Roskakori 10-15 gallonaa - pakkaus 1000 | AB4DZG 1XEB3 8105-01-517-137224 "5010-15 gal.33 "33 "20 lbValo6 mikronia€90.33
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Liner 40 - 45 gallonan kirkas - pakkaus 250 | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557-497340 "2540-45 gal.48 "48 "75 lbRaskas0.63 milj.€97.06
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Vuori 40 - 45 gal. Luonnollinen - 250 kpl pakkaus AC3DDG 2RRC6 8105-01-557-498440 "2540-45 gal.48 "48 "55 lbKeskikokoinen0.47 milj.€86.22
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Vuori 40 - 45 gal. Luonnollinen - 250 kpl pakkaus AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517-134540 "250/140-45 gal.48 "48 "45 lbKeskikokoinen0.39 milj.€68.34
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Rungoton linja, 10 gallonaa - pakkaus 1000 | AE3BJW 5BB28 8105-01-517-137024 "5010 gal.24 "24 "20 lbValo0.23 milj.€83.82
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Liner 7-10 Gallon Coreless-1000 kpl | AE3BJX 5BB29 8105-01-517-136324 "50/207-10 gal.24 "24 "25 lbValo0.31 milj.€69.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - 250 kpl
€65.99 / yksikkö