ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Roskakori 10-15 gallonaa - pakkaus 1000 | AB4DZG 1XEB3

ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Roskakori 10–15 gallonaa – 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4DZG Malli: 8105-01-517-1372Ristiviite: 1XEB3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50
Koko10-15 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus33 "
Pituus33 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Ladata20 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
VahvuusluokitusValo
Paksuus6 mikronia
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9715
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusMax. LadataVahvuusluokitusPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Liner 40 - 45 gallonan kirkas - pakkaus 250 | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557-497340 "2540-45 gal.48 "48 "75 lbRaskas0.63 milj.€94.64
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Vuori 40 - 45 gal. Luonnollinen - 250 kpl pakkaus AC3DDG 2RRC6 8105-01-557-498440 "2540-45 gal.48 "48 "55 lbKeskikokoinen0.47 milj.€84.04
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - Pakkaus 250 | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557-498333 "2533 gal.40 "40 "55 lbRaskas0.47 milj.€64.02
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Vuori 40 - 45 gal. Luonnollinen - 250 kpl pakkaus AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517-134540 "250/140-45 gal.48 "48 "45 lbKeskikokoinen0.39 milj.€70.82
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Rungoton linja, 10 gallonaa - pakkaus 1000 | AE3BJW 5BB28 8105-01-517-137024 "5010 gal.24 "24 "20 lbValo0.23 milj.€81.99
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Liner 7-10 Gallon Coreless-1000 kpl | AE3BJX 5BB29 8105-01-517-136324 "50/207-10 gal.24 "24 "25 lbValo0.31 milj.€69.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Roskakori 10–15 gallonaa – 1000 kpl pakkaus
€80.92 / yksikkö