Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Vuorikapasiteetti 70 lb. sininen - 100 kpl pakkaus | AE4HYA 5KRC1

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasiteetti 70 lb. Sininen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HYA Malli: 8105-01-517-3665Ristiviite: 5KRC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaaralliset jätepussit
Laukut / rulla / pakkaus100
Värisininen
Korkeus43 "
Pituus43 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata70 lb
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.2 milj.
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9815
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaukut / rulla / pakkausKokoVäriKorkeusMax. LadataVahvuusluokitusPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Vuorikapasiteetti punainen - 100 kpl pakkaus | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-punainen-70 lbErittäin raskas1.2 milj.€57.23
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Vuorikapasiteetti punainen - 50 kpl pakkaus | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517-366230.5 "5030 gal.punainen43 "125 lbUrakoitsija3 milj.€71.53
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Vuorikapasiteetti keltainen - 50 kpl pakkaus | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517-366640 "10030-33 gal.Keltainen30 "70 lbErittäin raskas1.2 milj.€56.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasiteetti 70 lb. Sininen - 100 kpl pakkaus
€58.75 / yksikkö