ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Vuorikapasiteetti punainen - 50 kpl pakkaus | AE4HYG 5KRC7

ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Capacity Red - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE4HYG Malli: 8105-01-517-3662Ristiviite: 5KRC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaaralliset jätepussit
Laukut / rulla / pakkaus50
Koko30 gal.
Väripunainen
Korkeus43 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata125 lb
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaukut / rulla / pakkausKokoVäriKorkeusMax. LadataVahvuusluokitusPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Vuorikapasiteetti 70 lb. sininen - 100 kpl pakkaus | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-sininen43 "70 lbErittäin raskas1.2 milj.€58.75
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Vuorikapasiteetti punainen - 100 kpl pakkaus | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-punainen-70 lbErittäin raskas1.2 milj.€57.23
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Vuorikapasiteetti keltainen - 50 kpl pakkaus | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517-366640 "10030-33 gal.Keltainen30 "70 lbErittäin raskas1.2 milj.€56.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Capacity Red - 50 kpl
€71.53 / yksikkö