Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Vuori 20-30 gallonaa musta / ruskea - 100 kpl pakkaus | AD2XVX 3WB62

ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 - 30 gallonaa musta/ruskea - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XVX Malli: 8105-01-386-2290Ristiviite: 3WB62
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
€38.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetty roskakori
Koko20-30 gal.
VäriMustanruskea
Materiaalipolyeteeni
Max. Ladata55 lb
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliMax. LadataPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Roskakorin vuori 33 gallonaa musta - 100 kpl pakkaus | AB4DZD 1XEA9 8105-01-386-232333 gal.MustaLDPE-kierrätetty materiaali75 lb1.5 milj.€58.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 - 30 gallonaa musta/ruskea - 100 kpl pakkaus
€38.98 / yksikkö