ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Roskakorin vuori 33 gallonaa musta - 100 kpl pakkaus | AB4DZD 1XEA9

ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Roskakoriin 33 gallonan musta - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4DZD Malli: 8105-01-386-2323Ristiviite: 1XEA9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetty roskakori
Koko33 gal.
VäriMusta
Korkeus40 "
Pituus40 "
MateriaaliLDPE-kierrätetty materiaali
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.5 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliMax. LadataPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Vuori 20-30 gallonaa musta / ruskea - 100 kpl pakkaus | AD2XVX 3WB62 8105-01-386-229020-30 gal.Mustanruskeapolyeteeni55 lb1.3 milj.€38.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Roskakoriin 33 gallonan musta - 100 kpl pakkaus
€58.77 / yksikkö