ABILITY ONE 7920-01-574-9146 Easy Scrub Express Strter -sarja mikrokuituliina | AG2NQN 31UG16

ABILITY ONE 7920-01-574-9146 Easy Scrub Express Strter Kit mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AG2NQN Malli: 7920-01-574-9146Ristiviite: 31UG16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€578.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEasy Scrub Express -aloitussarja
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
kahvan pituus59.5 "
Kahva materiaaliAlumiini
pään pituus16 "
Materiaalimikrokuituliina
Mopin tyyppiTasainen
Koko5 "x 18"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
ABILITY ONE 7920-01-574-8718 Easy Scrub Express Flat -moppi työkalulla | AG2NQP 31UG17 7920-01-574-8718Musta / vihreäEasy Scrub Express litteä moppi€223.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-574-9146 Easy Scrub Express Strter Kit mikrokuitu
€578.41 / yksikkö