Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulilinja 3/4 - 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8

BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulilinja 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4JRQ Malli: 7153-4Ristiviite: 8YDG8
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
€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4083-A -putkimerkinnän hydrauliletku 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZGZ 5GXR2 4083-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€24.21
BRADY 4083-B Putkimerkitsimen hydraulilinja 1-1/2-2-3/8 tuumaa | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€28.50
BRADY 4083-C -putkimerkinnän hydrauliletku 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KBV 5LDP2 4083 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4083-D -putkimerkintä Hydraulilinja Keltainen 4-6 tuumaa | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.64
BRADY 4083-G -putkimerkinnän hydrauliletku Y 8 - 9-7 / 8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulilinja 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€19.01 / yksikkö