Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CFW6 Yhdistelmämittari Ammoniakki 2 1/2 tuumaa 150 Psi | AD6XLP

APPROVED VENDOR 4CFW6 Yhdistelmämittari Ammoniakki 2 1/2 tuumaa 150 Psi

Varastossa
Tuote: AD6XLP Malli: 4CFW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiJäähdytys ammoniakki
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue30 "Hg Vac - 150 psi
Pienin valmistuminen5 "Hg, 2 psi
Pistorasian materiaaliTeräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialtarkkuusKotelon väriKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 11A483 Yhdistelmämittariprosessi 4-1/2 In | AA2TML 11A483Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 01 "Hg, 0.5 psiMessinkiPronssi€170.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A493 Yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 4-1 / 2 tuumaa | AA2TMX 11A493Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psiMessinkiPronssi€107.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A494 Yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 4-1 / 2 tuumaa | AA2TMY 11A494Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 300 psi1 Hg, 1 psi "MessinkiPronssi€170.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A509 -yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 6 tuuman 60 psi | AA2TNN 11A509Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 200 astetta F30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psiMessinkiPronssi€294.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A511 -yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 6 tuumaa 150 | AA2TNQ 11A511Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 200 astetta F30 "Hg Vac - 150 psi2 "Hg, 5 psiMessinkiPronssi€294.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CFD3 Yhdistelmämittari 2 1/2 tuuman Vac To 250psi | AD6XHV 4CFD3polykarbonaatti+/- 3-2-3%sininen-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMessinkiPronssi€11.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CFD5 -yhdistelmämittari 2 1/2 tuuman tyhjiö 350 psi: iin AD6XHX 4CFD5polykarbonaatti+/- 3-2-3%sininen-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMessinkiPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFW6 Yhdistelmämittari Ammoniakki 2 1/2 tuumaa 150 Psi
€44.73 / yksikkö