Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-574-8718 Easy Scrub Express Flat -moppi työkalulla | AG2NQP 31UG17

ABILITY ONE 7920-01-574-8718 Easy Scrub Express -moppi työkalulla

Varastossa
Tuote: AG2NQP Malli: 7920-01-574-8718Ristiviite: 31UG17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEasy Scrub Express litteä moppi
VäriMusta / vihreä
kahvan pituus59.5 "
Kahva materiaaliAlumiini
pään pituus16 "
Materiaalimikrokuituliina
Mopin tyyppiTasainen
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
ABILITY ONE 7920-01-574-9146 Easy Scrub Express Strter -sarja mikrokuituliina | AG2NQN 31UG16 7920-01-574-9146ValkoinenEasy Scrub Express -aloitussarja€578.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-574-8718 Easy Scrub Express -moppi työkalulla
€223.98 / yksikkö