Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-162-6064 Ristikko näytön hankauslevy 4 tuumaa L - 200 kpl pakkaus | AE4LCQ 5LG86

ABILITY ONE 7920-01-162-6064 Parilan näytön hankaustyyny, 4 tuumaa L - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AE4LCQ Malli: 7920-01-162-6064Ristiviite: 5LG86

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaKyllä
VäriHarmaa
Pituus4.5 "
MateriaaliLasikuitu
KäytössäGriddle, BBQ, grillit
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVärieräPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
ABILITY ONE 7920-00-045-2940 Hankaustyyny Maroon 9 tuumaa L 6 tuumaa W - 20 kpl pakkaus | AE4LBK 5LG51 7920-00-045-2940Kylläpunainenhankaustyynyä9"Nylon3 / 8 "6"€53.55
ABILITY ONE 7920-00-151-6120 hankaustyyny valkoinen 3-1 / 2 tuumaa L 5 tuumaa W - 10 kpl pakkaus | AE4LBT 5LG58 7920-00-151-6120Ei eristettyValkoinenPuhdistussarja6"Polyesteri3 / 8 "12 "€24.53
ABILITY ONE 7920-00-753-5242 Hankaustyyny vihreä 9-1 / 2 tuumaa L 6 tuumaa W - 10 kpl pakkaus | AE4LCE 5LG75 7920-00-753-5242KylläVihreähankaustyynyä9.5 "Nylon1 / 4 "6"€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-162-6064 Parilan näytön hankaustyyny, 4 tuumaa L - 200 kpl
€133.38 / yksikkö