Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-753-5242 Hankaustyyny vihreä 9-1 / 2 tuumaa L 6 tuumaa W - 10 kpl pakkaus | AE4LCE 5LG75

ABILITY ONE 7920-00-753-5242 Hankaustyyny vihreä 9-1/2 tuumaa L 6 tuumaa L - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LCE Malli: 7920-00-753-5242Ristiviite: 5LG75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaKyllä
VäriVihreä
Pituus9.5 "
MateriaaliNylon
Paksuus1 / 4 "
KäytössäRuoanlaittovälineet, ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesualtaat, ruokasäiliöt
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVärieräPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
ABILITY ONE 7920-00-045-2940 Hankaustyyny Maroon 9 tuumaa L 6 tuumaa W - 20 kpl pakkaus | AE4LBK 5LG51 7920-00-045-2940Kylläpunainenhankaustyynyä9"Nylon3 / 8 "6"€53.55
ABILITY ONE 7920-00-151-6120 hankaustyyny valkoinen 3-1 / 2 tuumaa L 5 tuumaa W - 10 kpl pakkaus | AE4LBT 5LG58 7920-00-151-6120Ei eristettyValkoinenPuhdistussarja6"Polyesteri3 / 8 "12 "€24.53
ABILITY ONE 7920-01-162-6064 Ristikko näytön hankauslevy 4 tuumaa L - 200 kpl pakkaus | AE4LCQ 5LG86 7920-01-162-6064KylläHarmaahankaustyynyä4.5 "Lasikuitu-5.5 "€133.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-753-5242 Hankaustyyny vihreä 9-1/2 tuumaa L 6 tuumaa L - 10 kpl pakkaus
€11.56 / yksikkö