Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE7 -sekvensseri 2 -kytkin 30-90 s | AF2HYG

APPROVED VENDOR 6UEE7 sähköinen sekvensointilaite 2 kytkin 30-90 sek

Varastossa
Tuote: AF2HYG Malli: 6UEE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen sekvensseri
Ohjausjännitteet24
Syvyys1-5 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC7
Korkeus1.875 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V42
Kytkinten lukumäärä2
TyyppiKaistalämpö- ja / tai puhallinpuhallin lämpöpumpuissa ja sähköuunissa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aux. Sammutusaika (sek.) (1-30)
    • Aux. Käynnistysaika (sek.) (30-90)
    • Pääkatkaisuaika (sek.) (1-30)
    • Pääkytkentäaika (sek.) (30-90)
    • Ajoitusten lukumäärä (2)
    • Sammutusaika (sekuntia) (1-30)
    • Aikaa (sekuntia) (30-90)
    • Lentäjät 120 / 480V (VA) (125)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 240V (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE4 -sekvensseri 1 -kytkin 1-25 s | AF2HYD 6UEE41-1 / 2 "2.5 "1.75 "€31.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE5 -sekvensseri 1 -kytkin 30-90 s | AF2HYE 6UEE51-5 / 8 "1.5 "1.62 "€32.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE6 -sekvensseri 1 -kytkin 1-20 sekuntia AF2HYF 6UEE61-5 / 8 "1.5 "1.62 "€32.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE8 -sekvensseri 2 -kytkin 1-20 sekuntia | AF2HYH 6UEE81-5 / 8 "1.875 "2"€38.33
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE9 -sekvensseri 3 -kytkin 1-110 s | AF2HYJ 6UEE92"1.875 "3.25 "€67.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE7 sähköinen sekvensointilaite 2 kytkin 30-90 sek
€38.55 / yksikkö