Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-851-0140 Pölynimurin runko / kahva Teräs Musta | AE4LCF 5LG77

ABILITY ONE 7920-00-851-0140 Pölymopin runko/kahva teräs musta

Varastossa
Tuote: AE4LCF Malli: 7920-00-851-0140Ristiviite: 5LG77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko ja kahva
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys5"
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHinta
ABILITY ONE 7920-00-851-0142 Pölymoppi runko/kahva Teräs Musta | AE4LCH 5LG79 7920-00-851-014260 "€66.52
ABILITY ONE 7920-00-998-2486 Pölynimurin runko / kahva 24 tuuman teräs, musta | AE4LCP 5LG85 7920-00-998-248624 "€57.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-851-0140 Pölymopin runko/kahva teräs musta
€53.38 / yksikkö