ABILITY ONE 7910-01-513-3280 puskurityyny 19 tuumaa punainen - 5 kpl pakkaus | AD2DCE 3NE24

ABILITY ONE 7910-01-513-3280 Kiillotustyyny, 19 tuuman punainen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCE Malli: 7910-01-513-3280Ristiviite: 3NE24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin tyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
Väripunainen
Koko19 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-3295 puskurityyny 17 tuumaa punainen - pakkaus 5 | AD2DCD 3NE23 7910-01-513-329517 "€87.41
ABILITY ONE 7910-01-501-2973 puskurityyny 20 tuumaa punainen - pakkaus 5 | AD2DCF 3NE25 7910-01-501-297320 "€98.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-3280 Kiillotustyyny, 19 tuuman punainen - 5 kpl pakkaus
€98.99 / yksikkö