ABILITY ONE 7910-01-501-2973 puskurityyny 20 tuumaa punainen - pakkaus 5 | AD2DCF 3NE25

ABILITY ONE 7910-01-501-2973 Kiillotustyyny, 20 tuuman punainen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCF Malli: 7910-01-501-2973Ristiviite: 3NE25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin tyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
Väripunainen
Koko20 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-3295 puskurityyny 17 tuumaa punainen - pakkaus 5 | AD2DCD 3NE23 7910-01-513-329517 "€85.52
ABILITY ONE 7910-01-513-3280 puskurityyny 19 tuumaa punainen - 5 kpl pakkaus | AD2DCE 3NE24 7910-01-513-328019 "€86.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-501-2973 Kiillotustyyny, 20 tuuman punainen - 5 kpl pakkaus
€101.21 / yksikkö