ABILITY ONE 7910-01-501-5919 Kiillotustyyny 20 tuuman Aqua - 5 kpl pakkaus | AD2DCA 3NE20

ABILITY ONE 7910-01-501-5919 Kiillotustyyny 20 tuumaa Aqua - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCA Malli: 7910-01-501-5919Ristiviite: 3NE20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriAqua
Koko20 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-2224 Kiillotustyyny 19 tuumaa Aqua - 5 kpl pakkaus | AD2DBZ 3NE19 7910-01-513-222419 "€85.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-501-5919 Kiillotustyyny 20 tuumaa Aqua - 5 kpl pakkaus
€96.29 / yksikkö