REELCRAFT Keskikokoiset komposiittiletkukelat, S -sarja


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun materiaali: PVC , Kotelon materiaali: polypropeeni , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Kokonaiskorkeus: 19 " , Kokonaisleveys: 9.5 "
TyyliMalliAsennusTullimääräSuorittaa loppuunKokonaispituusKelan sisääntuloTiivistetyyppiLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
SGA3665 OLP 1
Lattia, seinä, kattoYleinen, teollisuusPoly-kotelo22.75 "3/8 "(F) NPTVitoton3/8 "(M) NPT3 / 8 "€439.57
A
SHA3850 OLP1
Lattia, seinä, kattoYleinen, teollisuusPoly-kotelo21.5 "1/2 "(F) NPTVitoton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€482.52
B
SWA3850 OLP1
Lattia, seinä, kattoYleinen, teollisuusYhdistetty22.75 "1/2 "(F) NPThyvä1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€493.92
B
SGA3850 OLP1
Seinä, kääntyvä kiinnikeRaskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "€391.25

Keskikokoiset komposiittiletkukelat, S -sarja

Reelcraft S -sarjan jousivedettävät komposiittikelat pitävät ilma- tai vesiletkuja käytettäväksi pneumaattisten työkalujen tai muiden laitteiden kanssa. Niissä on polypropeenirakenne, jossa on messinkinen kääntö- ja nestepolku sekä teräksinen pääakseli, joka kestää iskuja, kemikaaleja ja UV-säteitä. Näissä keloissa on positiivinen lukitusjärjestelmä, jossa on kääntö-/kääntökannattimet lukitusta varten mihin tahansa asennusasentoon, kuten kattoon, seiniin tai lattiaan, ja jousipalautusmekanismi letkujen sisäänvetämistä varten. Kelojen tuuletettu kotelo, jossa on aukko vedenpoistoa varten, mahdollistaa käytön ulkona ja letkujen ja rullien helpon puhdistamisen. Ne kestävät maksimipaineen 125 / 232 psi ja maksimilämpötilan 150 / 185 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustia keloja, jotka ovat saatavilla 50 ja 65 jalkaa pituisina letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?