ABILITY ONE 7910-01-513-2224 Kiillotustyyny 19 tuumaa Aqua - 5 kpl pakkaus | AD2DBZ 3NE19

ABILITY ONE 7910-01-513-2224 Kiillotustyyny 19 tuumaa Aqua - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DBZ Malli: 7910-01-513-2224Ristiviite: 3NE19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriAqua
Koko19 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-501-5919 Kiillotustyyny 20 tuuman Aqua - 5 kpl pakkaus | AD2DCA 3NE20 7910-01-501-591920 "€96.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-2224 Kiillotustyyny 19 tuumaa Aqua - 5 kpl pakkaus
€85.56 / yksikkö