Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Kanavateippi 2 tuumaa x 60 jaardia hopea | AB4DZJ 1XEB5

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 ilmastointiteippi 2 tuumaa x 60 jaardi hopea

Varastossa
Tuote: AB4DZJ Malli: 5640-00-103-2254Ristiviite: 1XEB5
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
€25.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus85 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHopea
Halkaisija5.75 "
Pituus60 yd.
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.40 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus27 paunaa / tuumaa
Paksuus9 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriHalkaisijaMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
ABILITY ONE 7510-00-074-4952 Kanavateippi 2 tuumaa x 60 jaardia valkoinen | AB4DZK 1XEB6 7510-00-074-495256 oz. / TuumaaValkoinen6.5 "Polyeteeni, kangas, kumi, hiilivety, hartsi, täyteaine-65 - 160 astetta F34 paunaa / tuumaa12 milj.€40.28
ABILITY ONE 5640-01-577-5963 ilmastointiteippi, Abilityone, vakiokäyttö, 2 tuumaa x 60 jardia, sininen, jatkuva rulla, kpl 1 | CN7YPU 56CL15 5640-01-577-5963-------€31.13
ABILITY ONE 7510-00-074-5124 ilmastointiteippi, Abilityone, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa x 60 jardia, vihreä, jatkuva rulla, kpl 1 | CN7YPV 5LG41 7510-00-074-5124-------€51.98
ABILITY ONE 7510-00-074-4969 Ilmastointiteippi, Abilityone, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa X 60 jardia, punainen, jatkuva rulla, kpl 1 | CN7YPW 5LG40 7510-00-074-4969-------€41.65
ABILITY ONE 7510-00-074-4963 ilmastointiteippi, Abilityone, vakiokäyttö, 3 tuumaa x 60 jardia, musta, jatkuva rulla, kpl 1 | CN7YPX 54ZV39 7510-00-074-4963-------€55.48
ABILITY ONE 7510-00-074-4996 Ilmastointiteippi, punainen | CN7YPY 60NK47 7510-00-074-4996-------€62.83
ABILITY ONE 7510-00-074-4961 Ilmastointiteippi, Abilityone, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa x 60 jardia, musta, jatkuva rulla, kpl 1 | CN7YPZ 5LG39 7510-00-074-4961-------€48.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 ilmastointiteippi 2 tuumaa x 60 jaardi hopea
€25.97 / yksikkö