DAYTON Hammashihnat, pyöreä hammasprofiili, leveys 44 mm


Suodattaa
Hammashihnan tyyppi: HT , Materiaali: Neopreeni , Leveys: 40mm
TyyliMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta (ei alv)
A
1LWB1
96614M4069966mm€189.62
A
1LWB5
119014M40851190mm€307.14
A
1LWB9
140014M401001400mm€217.77
A
1LWC4
161014M401151610mm€264.53
A
1LWC8
177814M401271778mm€282.53
A
1LWD3
189014M401351890mm€294.70
A
1LWD7
210014M401502100mm€317.15
A
1LWE2
231014M401652310mm€339.62
A
1LWE6
245014M401752450mm€354.45
A
1LWF1
259014M401852590mm€363.97
A
1LWF5
280014M402002800mm€391.68
A
1LWF9
315014M402253150mm€384.33
A
1LWG4
350014M402503500mm€465.95
A
1LWG8
385014M402753850mm€496.30

Hammashihnat, pyöreä hammasprofiili, leveys 44 mm

Dayton HT -sarjan jakohihnat on suunniteltu käyttämään raskaita koneita, kuten sähkötyökaluja, ompelukoneita, lippuautomaatteja, pölynimureita, myyntiautomaatteja ja postilaitteita. Näissä vaihteistoissa on kaareva hammasrakenne, joka jakaa jännityksen ja tuottaa korkean hevosvoiman laajalla nopeusalueella ja suuren vääntömomentin pienillä nopeuksilla. Pyöreä hammasprofiili tarjoaa lisäksi erinomaisen lujuuden ja estää välyksen verrattuna puolisuunnikkaan muotoisiin hammasmalleihin. Neopreenirakenne tarjoaa joustavuutta ja kestää äärimmäisiä lämpötila -alueita. Valitse joukko näistä vaihteistoista, joiden pituudet vaihtelevat välillä 966 - 2310 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?