ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Samantyyppinen riippulukko, avoin sakkelityyppi, 1-1/4 tuuman sankan korkeus | CF2TRU 55XD37

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Samanavaimeninen riippulukko, avoin sakkelityyppi, 1-1/4 tuuman sankan korkeus

Varastossa
Tuote: CF2TRU Malli: 5340-01-588-1831Ristiviite: 55XD37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
Rungon halkaisija5"
Kehon viimeistelyMessinki
Kehon korkeus1-3 / 4 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1-1 / 2 "
Avaimen tyyppisamoin
UuttaEi
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1-1 / 4 "
Kahvan materiaaliMessinki
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1-1 / 4 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysAvaimen tyyppiSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysHinta
ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Avainlukko, erittäin turvallinen teräs | AG2NQD 31UF63 5340-01-588-10101.125 "1.75 "Avain eri5 / 16 "1.125 "Teräs3 / 4 "€50.23
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 avainlukko, erittäin turvallinen teräs AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Avain eri5 / 16 "1.125 "Teräs3 / 4 "€47.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Samanavaimeninen riippulukko, avoin sakkelityyppi, 1-1/4 tuuman sankan korkeus
€1,211.90 / yksikkö