Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Avainlukko, erittäin turvallinen teräs | AG2NQD 31UF63

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Avaimellinen riippulukko, korkeaturvallinen teräs

Varastossa
Tuote: AG2NQD Malli: 5340-01-588-1010Ristiviite: 31UF63
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
€50.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon korkeus1.125 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.75 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä5
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliTeräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityKorkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysAvaimen tyyppiSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysHinta
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 avainlukko, erittäin turvallinen teräs AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Avain eri5 / 16 "1.125 "Teräs3 / 4 "€47.78
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Samantyyppinen riippulukko, avoin sakkelityyppi, 1-1/4 tuuman sankan korkeus | CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3 / 4 "1-1 / 2 "samoin1 / 4 "1-1 / 4 "Messinki1-1 / 4 "€1,211.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Avaimellinen riippulukko, korkeaturvallinen teräs
€50.23 / yksikkö