ABC HAMMERS ABC10BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 10 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAW

ABC HAMMERS ABC10BZF-kelkkavasara, pronssi/kupari, 10 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ8CAW Malli: ABC10BZF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer
Kasvojen halkaisija2.5 "
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus33 "
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus5.75 "
PäämateriaaliPronssi
Pään paino10 lb
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painopään pituusKasvojen halkaisijaKokonaispituusKahva materiaaliHinta
ABC HAMMERS ABC8BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 8 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAQ ABC8BZW8 lb5"2.375 "35 "Puu€227.75
ABC HAMMERS ABC10BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 10 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAR ABC10BZW10 lb5.75 "2.5 "35 "Puu€267.35
ABC HAMMERS ABC12BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 12 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAT ABC12BZW12 lb6"2.625 "36 "Puu€354.38
ABC HAMMERS ABC14BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 14 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAU ABC14BZW14 lb7"2.75 "36 "Puu€402.57
ABC HAMMERS ABC8BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 8 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAV ABC8BZF8 lb5"2.375 "36 "Lasikuitu€252.15
ABC HAMMERS ABC12BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 12 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAX ABC12BZF12 lb6"2.625 "37 "Lasikuitu€400.26
ABC HAMMERS ABC14BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 14 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAY ABC14BZF14 lb7"2.75 "37 "Lasikuitu€459.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC10BZF-kelkkavasara, pronssi/kupari, 10 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva
€306.79 / yksikkö