ABANAKI SVIPER01 -putkityyppinen öljyn kuorintalaite AE9NJU 6KYV8

ABANAKI SVIPER01 Tube Type Oil Skimmer

Varastossa
Tuote: AE9NJU Malli: SVIPER01Ristiviite: 6KYV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,075.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykimuri
rakentaminenHiiliteräs
Hz60 Hz
Maks. Lämpötila160 F
Asennuspinta
RPM57
Koko3/4 'halkaisija
TyyppiPutkityyppi
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.87
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (Jopa 100 gph)
    • Ominaisuudet: Heavy Duty Tube Type Oil Skimmer

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppirakentaminenPituusJänniteMaks. LämpötilaAsennusPäästäRPMHinta
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It (r) -hihna 24 tuumaa | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (oikea)Polymeeri30 "115212 FTasainen pohja24 "-€3,186.19
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It (r) -hihna 54 tuumaa | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (oikea)Polymeeri60 "115212 FTasainen pohja54 "-€3,237.10
ABANAKI SMDC-08 öljynkuorihihna 8 tuumaa | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08VyöTeräs8"110140 TutkinnotTasainen pohja8"19€674.81
ABANAKI SMDC-12 öljynkuorihihna 12 tuumaa | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12VyöTeräs12 "110140 TutkinnotTasainen pohja12 "19€702.82
ABANAKI SMDC-18 öljykimmerihihna 18 tuumaa | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18VyöTeräs18 "110140 TutkinnotTasainen pohja18 "19€725.88
ABANAKI SMDC-24 öljyn kuorihihna 24 tuumaa | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24VyöTeräs24 "110140 TutkinnotTasainen pohja24 "19€749.06
ABANAKI OC300EOC300 Öljy Ski mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,099.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SVIPER01 Tube Type Oil Skimmer
€9,075.27 / yksikkö