ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It (r) -hihna 24 tuumaa | AF2UZC 6Y752

ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It(r) -hihna 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UZC Malli: ST2CR-30Ristiviite: 6Y752

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,186.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykimuri
rakentaminenPolymeeri
Hz60 Hz
Pituus30 "
Maks. Lämpötila212 F
AsennusTasainen pohja
Päästä24 "
TyyppiTote It (oikea)
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (6 GPH)
    • Ominaisuudet: Hihnatyyli, kestävä rakenne vaikeisiin olosuhteisiin, yhden yksikön siirrettävyys, helppo asentaa ja nopea puhdistus ja minimaalinen huolto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppirakentaminenPituusJänniteMaks. LämpötilaAsennusPäästäRPMHinta
ABANAKI SVIPER01 -putkityyppinen öljyn kuorintalaite AE9NJU 6KYV8 SVIPER01PutkityyppiHiiliteräs-110160 Fpinta-57€9,075.27
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It (r) -hihna 54 tuumaa | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (oikea)Polymeeri60 "115212 FTasainen pohja54 "-€3,237.10
ABANAKI SMDC-08 öljynkuorihihna 8 tuumaa | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08VyöTeräs8"110140 TutkinnotTasainen pohja8"19€674.81
ABANAKI SMDC-12 öljynkuorihihna 12 tuumaa | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12VyöTeräs12 "110140 TutkinnotTasainen pohja12 "19€702.82
ABANAKI SMDC-18 öljykimmerihihna 18 tuumaa | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18VyöTeräs18 "110140 TutkinnotTasainen pohja18 "19€725.88
ABANAKI SMDC-24 öljyn kuorihihna 24 tuumaa | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24VyöTeräs24 "110140 TutkinnotTasainen pohja24 "19€749.06
ABANAKI OC300EOC300 Öljy Ski mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,099.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It(r) -hihna 24 tuumaa
€3,186.19 / yksikkö