ABANAKI SCD12 kuorintalevy 12 tuumaa | AC8JQN 3AU32

ABANAKI SCD12 Skimmer Disc 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JQN Malli: SCD12Ristiviite: 3AU32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäkauha
rakentaminenMuovi
Hz60 Hz
Pituus12 "
Maks. Lämpötila160 F
Päästä4"
RPM7
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (1-1 / 2)
    • Ominaisuudet: Parantaa osien mikrokäsittelyä, akseli estää laakereiden ennenaikaisen kulumisen, levy estää vääntymisen, poistaa kelluvat öljyt jäähdytysnestekannoista ja osien aluslevyistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SCD12 Skimmer Disc 12 tuumaa
€340.44 / yksikkö