Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI R1-A Refractomer 0-32 Valaistu AE9NJQ 6KYV5

ABANAKI R1-A Refractomer 0-32 Valaistu

Varastossa
Tuote: AE9NJQ Malli: R1-ARistiviite: 6KYV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärefraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
ToimintoTestaa jäähdytysnesteen pitoisuus
alue0 - 32%
TyyppiHand Held

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
ABANAKI R1-B Refractomer 0-10 Valaistu | AE9NJR 6KYV6 R1-B0 - 10%€265.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI R1-A Refractomer 0-32 Valaistu
€264.31 / yksikkö