Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI PTUBE6-07B Keraamiset sormet 12 kpl AE9NJU: lle | AE9NKA 6KYW4

ABANAKI PTUBE6-07B keraamiset käyttösormet 12 kpl AE9NJU:lle

Varastossa
Tuote: AE9NKA Malli: PTUBE6-07BRistiviite: 6KYW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja sormi
ToimintoÖljyn poisto
MateriaaliKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6909195095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI PTUBE6-07B keraamiset käyttösormet 12 kpl AE9NJU:lle
€258.48 / yksikkö