Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AB&A 60359 Waste and Overflow Half Kit Abs Muovi | AC7MGF 38R073

AB&A 60359 Waste and Overflow Half Kit Abs Muovi

Varastossa
Tuote: AC7MGF Malli: 60359Ristiviite: 38R073

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäte- ja ylivuotopussi
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiuotinhitsaus
Tyhjennä materiaaliAikataulu 40 ABS
Mitata0.75
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
MateriaaliABS Plastic
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3922900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMitataeräMateriaaliHinta
AB&A 60357 jäte- ja ylivuotomessinki | AC7MGD 38R071 60357MessinkiLuistaa20Jätteet ja ylivuotoMessinki€116.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AB&A 60359 Waste and Overflow Half Kit Abs Muovi
€54.36 / yksikkö