Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AB&A 60357 jäte- ja ylivuotomessinki | AC7MGD 38R071

AB&A 60357 Jäte- ja ylivuotomessinki

Varastossa
Tuote: AC7MGD Malli: 60357Ristiviite: 38R071

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätteet ja ylivuoto
Väri / viimeistelyMessinki
YhteysLuistaa
Tyhjennä materiaaliMessinki
Mitata20
Ristikon materiaaliMessinki
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
Tyyppityönnä ja nosta tulppaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3922900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMitataeräMateriaaliHinta
AB&A 60359 Waste and Overflow Half Kit Abs Muovi | AC7MGF 38R073 60359kromiLiuotinhitsaus0.75Jäte- ja ylivuotopussiABS Plastic€54.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AB&A 60357 Jäte- ja ylivuotomessinki
€116.25 / yksikkö