Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKA AR686200001 Viemäriletku 1/4 50 jalkaa 4400 Psi | AC8JER 3ANV6

A.R. NORTH AMERICA AR686200001 Viemäriletku 1/4 50 jalkaa 4400 psi

Varastossa
Tuote: AC8JER Malli: AR686200001Ristiviite: 3ANV6
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
€146.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäriputki
VäriMusta
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Sisäinen materiaaliSynteettinen kumi
Max. Paine4400 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR686200002 Viemäriputki 1/4 100 jalkaa 4400 Psi | AC8JET 3ANV7 AR686200002100ft.€252.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200001 Viemäriletku 1/4 50 jalkaa 4400 psi
€146.74 / yksikkö