Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AR686200002 Viemäriputki 1/4 100 jalkaa 4400 Psi | AC8JET 3ANV7

A.R. NORTH AMERICA AR686200002 Viemäriletku 1/4 100 jalkaa 4400 psi

Varastossa
Tuote: AC8JET Malli: AR686200002Ristiviite: 3ANV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäriputki
VäriMusta
Koko kokoaminenMies 1/4 "NPT
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Sisäinen materiaaliSynteettinen kumi
Max. Paine4400 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
AR POHJOIS-AMERIKA AR686200001 Viemäriletku 1/4 50 jalkaa 4400 Psi | AC8JER 3ANV6 AR68620000150ft.€146.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200002 Viemäriletku 1/4 100 jalkaa 4400 psi
€252.88 / yksikkö