ENPAC 4904-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 41 x 4.5 tuuman koko | AC7EGF 38E674

ENPAC 4904-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 41 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EGF Malli: 4904-TNRistiviite: 38E674
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,275.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus39ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti1380 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4904-YE Spillpal, Economy, 12 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EGD 38E672 4904-KYLLÄKeltainen30ft.1310 gal.€3,372.89
Tarjouspyyntö
ENPAC 4904-BK Spillpal, vakio, 12 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EGE 38E673 4904 BKMusta39ft.1310 gal.€4,130.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4904-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 41 x 4.5 tuumaa
€6,275.18 / yksikkö