AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722830 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 12 Gpm | AC8JEQ 3ANV5

A.R. NORTH AMERICA AL0124722830 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 12 Gpm

Varastossa
Tuote: AC8JEQ Malli: AL0124722830Ristiviite: 3ANV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakäyttöinen viemäriventtiili
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
Max. Virtaus12.00 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722810 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 8 Gpm | AC8JEP 3ANV4 AL01247228108.00 gpm320-astetta F3000 psi€409.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722830 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 12 Gpm
€918.09 / yksikkö