Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CABLO Välilevykaapelin lukitus 6 jalkaa | AE6JGN 5TB14

BRADY CABLO-kielekkeen kaapelin lukitus, 6 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE6JGN Malli: CABLORistiviite: 5TB14 / 437R30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTab-Cinching-kaapelin lukitus
Rungon materiaalipolypropeeni
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliVinyyli pinnoitettu teräs
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.35
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (3 "K x 6" P x 8-1 / 2 "L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
BRADY CABLO-10 Välilevyn kaapelilukko 10 jalan pituus | AE6JGP 5TB15 CABLO-1010ft.€57.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CABLO-kielekkeen kaapelin lukitus, 6 jalkaa pituus
€49.77 / yksikkö