80/20 45-4545-LITE-6M 45 -sarjan Lite-ekstruusio, T-uritettu, 10 mm: n reikä, 4 aukkoa

  • Malli: 45-4545-LITE-6M

  • Tuotenumero: AE4FFE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA4

Varastossa
€ 152.00 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 152.00/ yksikkö
Qty:
€ 152.00

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.10mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus45 MM
Pituus6M
Paino / Ft.1.020 paunaa
Leveys45mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width10.13mm
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.11
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4545-LITE-6M 45 -sarjan Lite-ekstruusio, T-uritettu, 10 mm: n reikä, 4 aukkoa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa