80/20 45-4545-LITE-4M puristuskisko, alumiini 6105-T5, 10 mm reikä

  • Malli: 45-4545-LITE-4M

  • Tuotenumero: AE4EUY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRE5

Varastossa
€ 101.31 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 101.31/ yksikkö
Qty:
€ 101.31

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.10mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus45 MM
Paino / Ft.1.020 paunaa
Leveys45mm
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width10.13mm
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4545-LITE-4M puristuskisko, alumiini 6105-T5, 10 mm reikä

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa