Digitaalinen LUXO MIDAS -digimikroskooppi 10 x 200 X | AE3DDF 5CHG5

LUXO MIDAS-väridigitaalimikroskooppi 10 x 200 x

Tuote: AE3DDF Malli: MIDASRistiviite: 5CHG5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen värimikroskooppi
Okulaarin astelevyEi
Tarkennuskorkeus enintään6"
Valaistus6-LEDit
liitäntäUSB
ValonlähdeLED
Suurennos10X - 200X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9011800000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO MIDAS-väridigitaalimikroskooppi 10 x 200 x