80/20 45-4545-4M 4m x 45mm x 45mm kehystyspuristus, 1.37 lb / ft, metrinen

  • Malli: 45-4545-4M

  • Tuotenumero: AE4FBG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY1

Varastossa
€ 160.55 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 160.55/ yksikkö
Qty:
€ 160.55

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Slot Width10.13mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.1.403 paunaa
Leveys45mm
Pora Dia.10mm
Korkeus45 MM
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)400.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4545-4M 4m x 45mm x 45mm kehystyspuristus, 1.37 lb / ft, metrinen

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa