80/20 4415 6 reiän kulmakiinnike mallille 1545

  • Malli: 4415

  • Tuotenumero: AE4EZZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRV1

Varastossa
€ 15.28 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.28/ yksikkö
Qty:
€ 15.28

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä6-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4415 6 reiän kulmakiinnike mallille 1545

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa